pagina iniziale

CABLOFIL - CAB561093 CAB - EDF1000GC PROFILATO L=1000MM - 561093

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB561093 CAB - EDF1000GC PROFILATO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 990 mm

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 26 mm

  • Larghezza della fessura - 25 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075610933

Codice prodotto

CAB561093

Cod. produttore

561093

Produttore

BTI

Lunghezza:

990 mm

Larghezza:

48 mm

Altezza:

26 mm

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

7.5 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

0 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

profilato EDF1000 - lunghezza 1m - GC