pagina iniziale

CABLOFIL - CAB561023 CAB - EDF3000GC PROFILATO A U L=3000MM

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB561023 CAB - EDF3000GC PROFILATO A U L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2970 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 48 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599075610230

Codice prodotto

CAB561023

Cod. produttore

561023

Produttore

BTI

Lunghezza:

2970 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

48 mm

Altezza:

26 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Carico ammissibile:

0 kN

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

profilato EDF3000 - lunghezza 3m - GC