CABLOFIL - CAB557310 CAB - CAQ 50 GS STAFFA ANGOLARE X SOSPEN - 557310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 58 mm
Altezza - 58 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3599075573108
Codice prodotto
CAB557310
Cod. produttore
557310
Produttore
BTI
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
58 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...50 mm
Larghezza:
30 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro


