pagina iniziale

CABLOFIL - CAB556213 CAB - CNL150 GC MENSOLA A PARETE L=150MM - 556213

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB556213 CAB - CNL150 GC MENSOLA A PARETE L=150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 160 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...150 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3599075562133

Codice prodotto

CAB556213

Cod. produttore

556213

Produttore

BTI

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

160 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...150 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Mensola a parete CLN150 - lunghezza 150mm - altezza 125mm - GC