CABLOFIL - CAB013403 CAB - RCSN400 GC PROFILATO L=400MM - 013403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 394 mm
Larghezza - 68 mm
Altezza - 25 mm
Larghezza della fessura - 25 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3599070134038
Codice prodotto
CAB013403
Cod. produttore
013403
Produttore
BTI
Lunghezza:
394 mm
Larghezza:
68 mm
Altezza:
25 mm
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a S
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
8.5 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
1 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


