pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013400 CAB - RCSN400 GS PROFILATO L=400MM - 013400

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013400 CAB - RCSN400 GS PROFILATO L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 394 mm

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza della fessura - 25 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070134007

Codice prodotto

CAB013400

Cod. produttore

013400

Produttore

BTI

Lunghezza:

394 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

8.5 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

1 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

profilato RCSN400 - lunghezza 400mm - Finitura GS