CABLOFIL - CAB013304 CAB - RCSN300 316L PROFILATO L=300MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 294 mm
Forma del profilo - Profilo a S
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599070133048
Codice prodotto
CAB013304
Cod. produttore
013304
Produttore
BTI
Lunghezza:
294 mm
Forma del profilo:
Profilo a S
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Larghezza:
68 mm
Altezza:
25 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
25 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Carico ammissibile:
1 kN
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no