pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013023 CAB - RCSN2000 GC PROFILATO L=2000MM - 013023

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013023 CAB - RCSN2000 GC PROFILATO L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1994 mm

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza della fessura - 25 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070130238

Codice prodotto

CAB013023

Cod. produttore

013023

Produttore

BTI

Lunghezza:

1994 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

8.5 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

1 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

profilato RCSN2000 - lunghezza 2m - Finitura GC