pagina iniziale

CABLOFIL - CAB013010 CAB - RCSN1000 GS PROFILATO L=1000MM - 013010

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB013010 CAB - RCSN1000 GS PROFILATO L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 994 mm

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza della fessura - 25 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070130108

Codice prodotto

CAB013010

Cod. produttore

013010

Produttore

BTI

Lunghezza:

994 mm

Larghezza:

68 mm

Altezza:

25 mm

Larghezza della fessura:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

8.5 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

1 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Grigio

profilato RCSN1000 - lunghezza 1m - Finitura GS