pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002940 CAB - RCS3000 GS PROFILATO CS L=3000MM - 002940

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002940 CAB - RCS3000 GS PROFILATO CS L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Larghezza della fessura - 40 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3599070029402

Codice prodotto

CAB002940

Cod. produttore

002940

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

15 mm

Larghezza della fessura:

40 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a S

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

8.5 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

0 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

profilato RCS3000 - lunghezza 3m - GS