CABLOFIL - CAB002930 CAB - RCS2000 GS PROFILATO CS L=2000MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Forma del profilo - Profilo a S
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Larghezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3599070029303
Codice prodotto
CAB002930
Cod. produttore
002930
Produttore
BTI
Lunghezza:
2000 mm
Forma del profilo:
Profilo a S
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Larghezza:
51 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
40 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Carico ammissibile:
0 kN
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Sezionabile:
no