CABLOFIL - CAB002724 CAB - CS300 316L MENSOLA A PARETE L=310M - 002724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 360 mm
Larghezza - 51 mm
Altezza - 100 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...300 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3599070027248
Codice prodotto
CAB002724
Cod. produttore
002724
Produttore
BTI
Lunghezza:
360 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
100 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...300 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


