CABLOFIL - CAB002714 CAB - CS200 316L MENSOLA A PARETE L=210M - 002714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 260 mm
Larghezza - 51 mm
Altezza - 99 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...200 mm
Tipologia - Braccio da parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3599070027149
Codice prodotto
CAB002714
Cod. produttore
002714
Produttore
BTI
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza:
99 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...200 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


