pagina iniziale

CABLOFIL - CAB002703 CAB - CS100 GC MENSOLA A PARETE L=110MM - 002703

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB002703 CAB - CS100 GC MENSOLA A PARETE L=110MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 170 mm

  • Larghezza - 51 mm

  • Altezza - 95 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3599070027033

Codice prodotto

CAB002703

Cod. produttore

002703

Produttore

BTI

Lunghezza:

170 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza:

95 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

mensola a parete CS100 - lunghezza 153mm - GC