CABLOFIL - CAB000943 CAB - CF105/500GC PASSERELLA A FILO 3M - 000943

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 500 mm
Altezza - 105 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 52500 mm²
Confezione
3 M
Serie di prodotti
CF 105
EAN
3599070009435
Codice prodotto
CAB000943
Cod. produttore
000943
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
500 mm
Altezza:
105 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
52500 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


