pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000913 CAB - CF105/200GC PASSERELLA A FILO 3M - 000913

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000913 CAB - CF105/200GC PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 21000 mm²

Confezione

  • 3 M

Serie di prodotti

CF 105

EAN

3599070009138

Codice prodotto

CAB000913

Cod. produttore

000913

Produttore

BTI

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

200 mm

Altezza:

105 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

21000 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

passerella a filo CF105/200 finitura GC - lunghezza= 3m