pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000898 CAB - CF105/100 304L PASSERELLA A FILO 3 - 000898

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000898 CAB - CF105/100 304L PASSERELLA A FILO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 10500 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

CF 105

EAN

3599070008988

Codice prodotto

CAB000898

Cod. produttore

000898

Produttore

BTI

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

100 mm

Altezza:

105 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

10500 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

passerella a filo CF105/100 finitura 304L - lunghezza= 3m