pagina iniziale

CABLOFIL - CAB000203 CAB - CF54/400GC PASSERELLA A FILO 3M - 000203

BTICINO
copiacopia
CABLOFIL - CAB000203 CAB - CF54/400GC PASSERELLA A FILO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 54 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 20413 mm²

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

CF 54

EAN

3599070002030

Codice prodotto

CAB000203

Cod. produttore

000203

Produttore

BTI

Forma del profilo:

Forma a U

Larghezza:

400 mm

Altezza:

54 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

20413 mm²

Parete divisoria integrata:

Senza

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

passerella a filo CF54/400 finitura GC - lunghezza= 3m