CABLOFIL - CAB000088 CAB - CF54/150 304L PASSERELLA A FILO 3M - 000088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma a U
Larghezza - 150 mm
Altezza - 54 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 7728 mm²
Confezione
3 M
Serie di prodotti
CF 54
EAN
3599070000883
Codice prodotto
CAB000088
Cod. produttore
000088
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma a U
Larghezza:
150 mm
Altezza:
54 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
7728 mm²
Parete divisoria integrata:
Senza
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


