SCHNEIDER ELECTRIC - Blocco espansione, Modicon TM5, IP20: 36 I/O-24 ingressi digit.-12 uscite dig. relè - TM5C24D12R
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di ingressi digitali - 24
Numero di uscite digitali - 24
Ingressi digitali configurabili - No
Confezione
1 PZ
EAN
3595864074382
Codice prodotto
TETM5C24D12R
Cod. produttore
TM5C24D12R
Produttore
SNRTM5C24D12R
Tensione di alimentazione DC:
24 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di ingressi digitali:
24
Numero di uscite digitali:
24
Ingressi digitali configurabili:
No
Uscite digitali configurabili:
No
Tipo di uscita digitale:
Altro
Protezione da corto circuito, uscite presenti:
No
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.1 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
No
SIL secondo IEC 61508:
1
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Senza
Risorsa corrispondente (Ex ia):
No
Risorsa corrispondente (Ex ib):
No
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
75 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


