pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - FRONT-MC 1,5/ 9-ST-3,81 SPINA MINI COMBI - 1850738

PHOENIX CONTACT S.P.A.
copiacopia
PHOENIX CONTACT - FRONT-MC 1,5/ 9-ST-3,81 SPINA MINI COMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altro

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 9

  • Numero di serie di contatti a innesto - 1

  • Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918109783

Codice prodotto

PJ1850738

Cod. produttore

1850738

Produttore

PHC1850738

Tipo di connessione:

Altro

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

9

Numero di serie di contatti a innesto:

1

Dimensione modulare dei contatti:

3.81 mm

Dimensione modulare dei collegamenti:

3.81 mm

Angolo contatto/collegamento del conduttore:

Altro

Corrente nominale In:

8 A

Tensione nominale:

160 V

Tensione impulsiva nominale:

2.5 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremi:

0.14÷1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25÷0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14÷1.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di cavo collegabile:

Cavo a sezione circolare

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Rame

Materiale del corpo isolante:

Poliammide

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Verde

Temperatura d'esercizio:

-40÷100 °C

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: FRONT-MC 1,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a vite frontale, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone