pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5080682 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X80 MT2 15/10 ZS - 5080682

DKC EUROPE SRL
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5080682 C5 ELE RETT. CHIUSO 100X80 MT2 15/10 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1.5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Sezione utile - 7800 mm²

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8033603176171

Codice prodotto

SCZ5080682

Cod. produttore

5080682

Produttore

DKC

Altezza:

80 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Sezione utile:

7800 mm²

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Elementi rettilinei chiusi 15/10 lunghezza 2000 mm. Acciaio zincato Sendzimir.