pagina iniziale

BTICINO - BTIXW8002 SMARTHER 2 INCASSO BIANCO - XW8002

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Protocollo di comunicazione - Legato al marchio

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

  • Collegamento - A tre/a quattro fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Termoregolazione Smart Home

EAN

8005543650028

Codice prodotto

BTIXW8002

Cod. produttore

XW8002

Produttore

BTI

Tipo di regolazione on/off:

Protocollo di comunicazione:

Legato al marchio

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Intervallo di misura:

0...40 °C

Sensore esterno:

no

Con feedback termico:

no

Caratteristiche di comando:

PID

Idoneo all'apprendimento:

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Ventilazione:

no

Numero di uscite di ventilazione:

0

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Temperatura leggibile:

Con display:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Modello orologio:

Digitale

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Comando:

Tasto

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento:

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza:

Telecomando possibile:

Supporto disponibile IFTTT:

no

Con rilevatore di presenza:

no

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Numero programmi di commutazione:

10

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tensione max. dei contatti:

240 V

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Larghezza:

126 mm

Profondità:

12.6 mm

Altezza:

87 mm

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2 W

Termostato connesso Smarther 2 with Netatmo bianco. In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Principali caratteristiche:- Classe Energetica 4- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz- Assorbimento 2 W max- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C- Incrementi di 0,5 °C- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A.- Tipo azionamento 1BU- Grado inquinamento 2- Tensione impulsiva nominale 4kV- Dispositivo wireless conforme allo standard802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2Installazione da:- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro)- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N