pagina iniziale

BTICINO - BTIXG8003 SMARTHER AC INCASSO NERO - XG8003

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIXG8003 SMARTHER AC INCASSO NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Comando - Tasto

  • Intervallo di misura - 0...40 °C

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Protocollo di comunicazione - Legato al marchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543679470

Codice prodotto

BTIXG8003

Cod. produttore

XG8003

Produttore

BTI

Tipo di regolazione on/off:

sì

Comando:

Tasto

Intervallo di misura:

0...40 °C

Max. carico di contatto:

5 A

Protocollo di comunicazione:

Legato al marchio

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Adatto per raffrescamento:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Telecomando possibile:

sì

Idoneo all'apprendimento:

sì

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza:

sì

Con rilevatore di presenza:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Con feedback termico:

no

Colore:

Nero

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

no

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento:

no

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Con display:

sì

Numero di uscite riscaldamento:

0

Numero di uscite raffreddamento:

0

Numero di uscite di ventilazione:

0

Temperatura leggibile:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Caratteristiche di comando:

PID

Numero programmi di commutazione:

10

Ventilazione:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello orologio:

Digitale

Larghezza:

126 mm

Profondità:

12.6 mm

Tensione max. dei contatti:

240 V

Altezza:

87 mm

Classe del termostato:

IV

Numero RAL:

7015

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2 W

Il termostato connesso Smarther AC with Netatmo, in abbinamento con l\'app Home + Control, è un dispositivo che consente di regolare e monitorare con precisione e accuratezza la temperatura negli ambienti; tutta la programmazione e la maggior parte dellefunzioni possono essere eseguite in modo semplice e intuitivo tramite l\'app. Grazie alla connessione Wi-Fi, il termostato può essere programmato e controllato da remoto; può anche visualizzare la temperatura, la velocità della ventola e l\'umidità misurate nella stanza. Il livello di temperatura può essere impostato localmente per il funzionamento manuale e può essere attivata la modalità Boost che permette di forzare l\'accensione del sistema per un tempo limitato (15, 30 o 45 minuti) indipendentementedalla temperatura misurata e programmata.Il termostato Smarther AC con Netatmo può essere controllato anche con gli assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Dati tecnici:- Alimentazione da 110 a 240 Vac, 50/60 Hz;- Assorbimento massimo 2 W;- Sezione massima del cavo 1 x 1,5 mm²;- Temperatura di funzionamento da 5 a 40 °C;- Uscita a 1 contatto di commutazione libero da potenziale 5(2)A;- Tipo di funzionamento 1BU;- Indice di inquinamento 2;- Tensione impulsiva nominale 4 kV;- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2,4 - 2,4835 GHz, potenza di trasmissione minore di 20 dBm. Protocollo di sicurezza WEP/WPA/WPA2 IPv4;- Collegamento radio: comunicazione a corto raggio, frequenza 868 MHz/915 MHz, potenza di trasmissione minore di 25 mW e.r.p.;Installazione:- a incasso, con scatole art. 503E o art. 502E;- in pareti di cartongesso, con scatole art. PB503NN e PB502NN.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO