pagina iniziale

BTICINO - BTIXG8002 SMARTHER 2 INCASSO NERO - XG8002

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off - sì

  • Comando - Tasto

  • Intervallo di misura - 0...40 °C

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Protocollo di comunicazione - Legato al marchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543651995

Codice prodotto

BTIXG8002

Cod. produttore

XG8002

Produttore

BTI

Tipo di regolazione on/off:

sì

Comando:

Tasto

Intervallo di misura:

0...40 °C

Max. carico di contatto:

5 A

Protocollo di comunicazione:

Legato al marchio

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Telecomando possibile:

sì

Idoneo all'apprendimento:

sì

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza:

sì

Con rilevatore di presenza:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Con feedback termico:

no

Colore:

Nero

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Sensore esterno:

no

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento:

sì

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Con display:

sì

Numero di uscite riscaldamento:

1

Numero di uscite raffreddamento:

1

Numero di uscite di ventilazione:

0

Temperatura leggibile:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

sì

Caratteristiche di comando:

PID

Numero programmi di commutazione:

10

Ventilazione:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Interruttore ore di straordinario:

no

Ottimizzazione:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello orologio:

Digitale

Larghezza:

126 mm

Profondità:

12.6 mm

Tensione max. dei contatti:

240 V

Altezza:

87 mm

Classe del termostato:

IV

Numero RAL:

7015

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2 W

Termostato connesso Smarther 2 with Netatmo nero. In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP. Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo.Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Principali caratteristiche:- Classe Energetica 4;- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz;- Assorbimento 2 W max;- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2;- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C;- Incrementi di 0,5 °C;- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A;- Tipo azionamento 1BU;- Grado inquinamento 2;- Tensione impulsiva nominale 4kV;- Dispositivo wireless conforme allo standard802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.Installazione da:- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro):- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO