BTICINO - BTIT804ME2000 MEGABREAK MS20 - 4P 2000A ESTRAIB - T804ME2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8012199965598
Codice prodotto
BTIT804ME2000
Cod. produttore
T804ME2000
Produttore
BTI
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
2000 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
800 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
65 kA
Numero di poli:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Azionamento a motore opzionale:
sì
Azionamento a motore integrato:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Bloccabile:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30