pagina iniziale

BTICINO - BTIT804M2500 MEGABREAK MS25 - 4P 2500A FISSO - T804M2500

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2429 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8012199965543

Codice prodotto

BTIT804M2500

Cod. produttore

T804M2500

Produttore

BTI

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente Iu:

2500 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

1000 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

65 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Azionamento a motore opzionale:

Azionamento a motore integrato:

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione fissa 4P - In= 2500A - Ue= 690Vac - Frame 1