pagina iniziale

BTICINO - BTIT803ME1250 MEGABREAK MS12 - 3P 1250A ESTRAIB - T803ME1250

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT803ME1250 MEGABREAK MS12 - 3P 1250A ESTRAIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Pulsante

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1209 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199965697

Codice prodotto

BTIT803ME1250

Cod. produttore

T803ME1250

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

4

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

65 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

Azionamento a motore opzionale:

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

500 kW

Azionamento a motore integrato:

Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione estraibile 3P - In= 1250A - Ue= 690Vac - Frame 1

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO