BTICINO - BTIT803M4000 MEGABREAK MS40 - 3P 4000A FISSO - T803M4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 4000 A
Numero di poli - 3
Tipologia di azionamento - Pulsante
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012199965680
Codice prodotto
BTIT803M4000
Cod. produttore
T803M4000
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
4000 A
Numero di poli:
3
Tipologia di azionamento:
Pulsante
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
4
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
4
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Adatto per costruzione intermedia:
no
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
85 kA
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Azionamento a motore opzionale:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
4
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
1600 kW
Azionamento a motore integrato:
sì
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


