pagina iniziale

BTICINO - BTIT753S630 MEGATIKER M5 - SEZ 3P 630A - T753S630

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT753S630 MEGATIKER M5 - SEZ 3P 630A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

813 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543549513

Codice prodotto

BTIT753S630

Cod. produttore

T753S630

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

3

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP30

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

7.6 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

sì

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

252 kW

Azionamento a motore integrato:

no

MS5 1600 - sezionatore scatolato MEGATIKER 3P - In=630A - Ue= 690Vac

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO