pagina iniziale

BTICINO - BTIT7413WF/320B SEZIONATORE FRONT 3P - T7413WF/320B

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIT7413WF/320B SEZIONATORE FRONT 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Corrente nominale permanente Iu - 320 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

308 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199684055

Codice prodotto

BTIT7413WF/320B

Cod. produttore

T7413WF/320B

Produttore

BTI

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Corrente nominale permanente Iu:

320 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

9 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

128 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW630 - 3P - 320A - 690Vac

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO