pagina iniziale

BTICINO - BTIT15FV2 BTDIN - FUSIBILE 1000VDC 15A - T15FV2

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 15 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543406106

Codice prodotto

BTIT15FV2

Cod. produttore

T15FV2

Produttore

BTI

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

15 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Esecuzione indicatore:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.91 W

Fusibile per fotovoltaico - In= 15A - Vn= 1000Vd.c.