pagina iniziale

BTICINO - BTISP58BF KIT OVAL - PRESA TELEFONO RJ11 BIANCA - SP58BF

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • Categoria - Altro

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8012199939544

Codice prodotto

BTISP58BF

Cod. produttore

SP58BF

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

Altro

Categoria:

Altro

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

A parete:

sì

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base con parte superiore alloggiamento

Con prese/prese mobili:

no

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

Altro

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Collegamento di terra separato:

no

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Tipo di montaggio collegamento schermatura:

Altro

Con protezione polvere:

no

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

sì

Larghezza dell'apparecchio:

47.9 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

41.8 mm

oval - presa telefono RJ11 bianca - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO