pagina iniziale

BTICINO - BTISP01M1BF KIT OVAL - BASE 1M PER CANALETTA BIANCA - SP01M1BF

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTISP01M1BF KIT OVAL - BASE 1M PER CANALETTA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Parte inferiore scatola

  • Numero di unità - 1

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199945064

Codice prodotto

BTISP01M1BF

Cod. produttore

SP01M1BF

Produttore

BTI

Composizione:

Parte inferiore scatola

Numero di unità:

1

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:

no

Forma:

Rettangolare

Protezione della superficie:

Non trattato

Con telaio di copertura:

no

Numero moduli da frutto:

1

Codice RAL (simile):

9003

Con cavo in ingresso:

sì

Trasparente:

no

Con entrata del canale:

sì

Con entrata per premistoppa:

no

Antiurto:

no

Larghezza:

52 mm

Altezza:

74 mm

adatto per apparecchi di larghezza max.:

52 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

74 mm

Profondità:

18 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

18 mm

oval - base 1 modulo per canaletta bianca - prodotto sfuso con codice a barre. Colore: bianco. Formato blister: sfuso codice a barre

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO