pagina iniziale

BTICINO - BTIS769B KIT - PORTALAMPADA A SOFFITTO BIANCO - S769B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada da soffitto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543140970

Codice prodotto

BTIS769B

Cod. produttore

S769B

Produttore

BTI

Tipologia:

Portalampada da soffitto

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Portalampada:

E27

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Filettatura di raccordo:

Senza

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

portalampada in plastica con rosone da soffitto e cavo - attacco E27 - cavo 2x0,75 mmq lunghezza 1m - corpo portalampada filettato con ghiera per fissaggio eventuale piatto riflettente - attacco Edison E27 - colore bianco - prodotto in flow pack. Colore:bianco. Formato blister: flow-pack