BTICINO - BTIS701B KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON FILETT.BIANC - S701B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Portalampada sospeso
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Portalampada - E14
Con porta starter - no
Confezione
6 PZ
EAN
8005543140918
Codice prodotto
BTIS701B
Cod. produttore
S701B
Produttore
BTI
Tipologia:
Portalampada sospeso
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Portalampada:
E14
Con porta starter:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Filettatura di raccordo:
Altro
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


