pagina iniziale

BTICINO - BTIS700B KIT - 2 PORTALAMPADE MIGNON BIANCO - S700B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada sospeso

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E14

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543140895

Codice prodotto

BTIS700B

Cod. produttore

S700B

Produttore

BTI

Tipologia:

Portalampada sospeso

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Portalampada:

E14

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Filettatura di raccordo:

Senza

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

confezione con coppia di portalampada in plastica con attacco mignon - volante con corpo liscio - colore bianco - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122