pagina iniziale

BTICINO - BTIS3623DE KIT - ADATTATORE SPINA 10A/PRESA P30 BCO - S3623DE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - Altro

  • Numero di porte USB - 0

  • Tipologia - Set

  • Corrente nominale - 10...16 A

  • Tensione nominale - 230...250 V

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8012199652528

Codice prodotto

BTIS3623DE

Cod. produttore

S3623DE

Produttore

BTI

Tipo di presa:

Altro

Numero di porte USB:

0

Tipologia:

Set

Corrente nominale:

10...16 A

Tensione nominale:

230...250 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

sì

Adattatore con spina 2P+T 10A e presa standard tedesca di colore bianco