pagina iniziale

BTICINO - BTIS2676TJE PRESA STDR TEDESCO/BIPAS 10/16A 2P+T ARA - S2676TJE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di contatto di protezione - sì

  • Colore - Arancione

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543482865

Codice prodotto

BTIS2676TJE

Cod. produttore

S2676TJE

Produttore

BTI

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di contatto di protezione:

sì

Colore:

Arancione

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

2004

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Presa standard italiano bipasso/tedesco 2P+T 10/16A di colore arancio. Ingresso cavo di dimensioni regolabile.