BTICINO - BTIS2672TAE KIT - PRESA VOLANTE 2P+T 10A BIANCA - S2672TAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per pin di contatto di protezione - sì
Colore - Bianco
Corrente nominale - 10 A
Confezione
40 PZ
EAN
8012199780436
Codice prodotto
BTIS2672TAE
Cod. produttore
S2672TAE
Produttore
BTI
Tipologia:
Tipo italiano Bipasso
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per pin di contatto di protezione:
sì
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
10 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9003
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V