pagina iniziale

BTICINO - BTIS2595 KIT - PROLUNGA TELEF 1SPINA 2PRESE RJ11 - S2595

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIS2595 KIT - PROLUNGA TELEF 1SPINA 2PRESE RJ11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ11 6(4)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199420042

Codice prodotto

BTIS2595

Cod. produttore

S2595

Produttore

BTI

Categoria:

5

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ11 6(4)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ11 6(4)

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

cavo telefonico piatto a 4 conduttori intestato da una parte con 1 spina di connettore RJ11 a 4 poli e dall’altra con 2 prese di connettore RJ11 a 4 poli - lunghezza 5 m - colore avorio - prodotto in blister 144x180mm. Formato blister: blister 144x180