pagina iniziale

BTICINO - BTIS2533/40 KIT - PROLUNGA 2P+T 25M SP.16A/PR. ST TE - S2533/40

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 m

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Collegamento 1 - Spina CEE 7/4 (tipo F)

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1109 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8012199374468

Codice prodotto

BTIS2533/40

Cod. produttore

S2533/40

Produttore

BTI

Lunghezza:

25 m

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Collegamento 1:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Arancione

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Resistenza a temperatura:

-10...750 °C

Con conduttore di protezione:

sì

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

5 mm

Prolunga garden ad alta flessibilità 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 25m con spina 2P+T 16A - presa pluristandard tedesco e bipasso 10/16A ideale per apparecchi da giardinaggio - colore arancio