BTICINO - BTIS2466TG KIT - SPINA CORNER SALVASP.2P+T 16A GRIG - S2466TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di poli - 3
Corrente nominale - 16 A
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8005543166529
Codice prodotto
BTIS2466TG
Cod. produttore
S2466TG
Produttore
BTI
Tipologia:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di poli:
3
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Direzione di innesto:
Angolo retto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tensione nominale:
250 V
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO


