pagina iniziale

BTICINO - BTIS2133 KIT - SPINA + PRESA TV VOLANTI D=9,5MM - S2133

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - Cavo antenna

  • Impedenza - 75 Ohm

  • Colore - Bianco

  • Esecuzione collegamento 1 - Connettore

  • Tipo di connettore collegamento 1 - IEC

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

Axolute

EAN

8005543382431

Codice prodotto

BTIS2133

Cod. produttore

S2133

Produttore

BTI

Tipo di cavo:

Cavo antenna

Impedenza:

75 Ohm

Colore:

Bianco

Esecuzione collegamento 1:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 1:

IEC

Esecuzione collegamento 2:

Connettore

Tipo di connettore collegamento 2:

IEC

Dimensione della schermatura:

0.5 dB

Schermatura:

Altro

confezione con 1 spina e 1 presa per TV terrestre - diametro 9,5 mm - bianche - prodotto in blister 72x122mm. Colore: bianco. Formato blister: blister 72x122