BTICINO - BTIS1216N KIT - PLACCA DOMINO CON DEVIATORE + PRES - S1216N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di interruttore/pulsante - Deviatore
Esecuzione della presa - Altro
Numero di prese - 1
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
8005543161777
Codice prodotto
BTIS1216N
Cod. produttore
S1216N
Produttore
BTI
tipo di interruttore/pulsante:
Deviatore
Esecuzione della presa:
Altro
Numero di prese:
1
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Canale da incasso per apparecchi
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9001
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale presa:
16 A
Corrente nominale:
16 A
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Larghezza dell'apparecchio:
89 mm
Altezza dell'apparecchio:
69 mm
Profondità dell'apparecchio:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto BTICINO
Scopri la serie BTICINO