pagina iniziale

BTICINO - BTIS1100N KIT - INTERRUTTORE DOMINO 1P 6A - S1100N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 8 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543161708

Codice prodotto

BTIS1100N

Cod. produttore

S1100N

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Codice RAL (simile):

9001

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

6 A

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

6 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

90 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

32.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

32.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

domino - interruttore unipolare 6A 250vac - placca in resina avorio 89x69 mm - installazione ad incasso con scatola tonda art. 500 - in blister 144x180mm. Colore: avorio. Formato blister: blister 144x180

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO