pagina iniziale

BTICINO - BTINT4916M2B LL - COPRITASTO AX+LUCE SCALE 2M TECH - NT4916M2B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto in due parti

  • Stampa/marcatura - Simbolo "luce"

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Alluminio

  • Codice RAL (simile) - 7035

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543445105

Codice prodotto

BTINT4916M2B

Cod. produttore

NT4916M2B

Produttore

BTI

Tipologia:

Tasto in due parti

Stampa/marcatura:

Simbolo "luce"

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Alluminio

Codice RAL (simile):

7035

Finestra di controllo/uscita luce:

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Larghezza:

43.5 mm

Altezza:

43.5 mm

Profondità:

9.3 mm

copritasto con lente illuminabile con simbolo luce scala - 2 moduli (per comandi assiali) - Tech

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO