BTICINO - BTINT4915M3N LL - COPRITASTO ILLUM. 1 FUNZ. 3M TECH - NT4915M3N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta a tre posizioni
Stampa/marcatura - Altro
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 kg CO₂eq
EAN
8005543416075
Codice prodotto
BTINT4915M3N
Cod. produttore
NT4915M3N
Produttore
BTI
Tipologia:
Levetta a tre posizioni
Stampa/marcatura:
Altro
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Finestra di controllo/uscita luce:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Alluminio
Codice RAL (simile):
7035
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK00
Larghezza:
65.8 mm
Altezza:
43.8 mm
Profondità:
9.3 mm


