pagina iniziale

BTICINO - BTINT4672N LIGHT TECH - ATTUATORE CARICHI 16A - NT4672N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Comando locale/manuale - sì

  • Numero moduli DIN - 2

  • Max. corrente di commutazione - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543404294

Codice prodotto

BTINT4672N

Cod. produttore

NT4672N

Produttore

BTI

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Comando locale/manuale:

sì

Numero moduli DIN:

2

Max. corrente di commutazione:

16 A

Con indicatore a LED:

sì

Max. potenza di interruzione:

2300 W

Tensione d'esercizio nominale:

18...27 V

Attuatore Livinglight con 1 relè 10 A per lampade ad incandescenza 4 A per lampade fluorescenti o trasformatori ferromagnetici e 500 W per lampade a LED e fluorescenti compatte destinato alle funzioni di Automazione e/o Gestione controllo carichi. Pulsante per funzionamento forzato del carico versione da incasso - 2 moduli.

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO