pagina iniziale

BTICINO - BTINT4433N LIVINGLIGHT-GREEN SWITCH PIR+US TECH - NT4433N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Max. portata trasmissione frontale - 8 m

  • Max. potenza di interruzione - 2000 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °

  • Regolazione di luce costante - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543442623

Codice prodotto

BTINT4433N

Cod. produttore

NT4433N

Produttore

BTI

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Max. portata trasmissione frontale:

8 m

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

180...180 °

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Disattivazione forzata:

sì

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.2 m

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

8 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

3 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Argento

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

5 s

Luminosità di intervento:

5...1275 lx

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0 mm

Green Switch: interruttore con sensore di presenza mediante la combinazione di raggi infrarossi passivi (PIR) e ultrasuoni e sensore di luminosità. Accensione manuale della luce tramite pulsante frontale e spegnimento automatico in funzione del livello di luminosità e della presenza. Temporizzazione per ritardo spegnimento e soglia del sensore di luminosità impostabili tramite telecomando mono/bidirezionale Alimentazione 230 Vac - uscita a relè da 2,1 a 8,5A max - 2 moduli - Tech

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO